Beli pilot bearing puller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  2. Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp249.900

    Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    - Alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan bearing dengan cara menjepit lubang dalam bearing.- Diameter lubang dalam bearing yang dapat memakai alat ini adalah mulai 13 mm sd. 38 mm.- Harga tertera adalah 1 (satu) set.- Warna : Hitam.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : GRIP ON.
    atribut:
    • Size (mm): 13 - 38
  3. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  4. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp369.900

    Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 - 1 1/2
  6. TJAP MATA Treker Bearing Dalam
    Mulai

    Rp829.900

    TJAP MATA Treker Bearing Dalam
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 - 2
  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. KRISBOW Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp389.900

    KRISBOW Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 240x150x50
  9. Kennedy Hydraulic Puller Set
    Mulai

    Rp4.899.900

    Kennedy Hydraulic Puller Set
    Deskripsi:
    10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Number of Jaws: 2 3
  10. Grip-on Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp249.900

    Grip-on Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Type: Disassembler
  11. TEKIRO Bearing Puller Blind Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Bearing Puller Blind Set (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    Long slide chrome finishChrome molybdenum extractorHigh durable hardness
    atribut:
    • Size (pcs): 5
    • Dimension 1 (mm): 390
    • Dimension 2 (mm): 12
  12. JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  13. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  14. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. GRIP ON TOOLS Bearing Puller/Bearing Disassembler
    Mulai

    Rp229.900

    GRIP ON TOOLS Bearing Puller/Bearing Disassembler
    Deskripsi:
    Pasang mata bearing sesuai ukuran yang dikehendaki ke as puller, beserta selongsong (pilih ukuran sesuai bearing) dan dimasukkan ke bearing yang ingin dilepas. Tahan dan putar dengan kunci pas dan ring selongsong yang tersedia hingga bearing mengembang dan akhirnya terlepas.
  16. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.
  17. BMB Pilot Bearing Puller
    Mulai

    Rp239.900

    BMB Pilot Bearing Puller
    atribut:
    • Size (inch): 2
    • Diameter (mm): 12-38
  18. SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    atribut:
    • Coating: Zinc coated, Black phosphated
    • Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
    • Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
    • Dismounting Force Generation: Sliding hammer
    • Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
    • Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
    • Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
    • Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
    • Slide Hammer Total Length (mm): 417
    • Slide Hammer Weight (kg): 1
    • Special Features: Reversible armsSelflocking arms
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
    • Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
    • Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
    • Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
    • Width of Grip Internal (mm): 7-28
    • Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
  19. GRIP ON TOOLS Tool Set
    Mulai

    Rp2.599.900

    GRIP ON TOOLS Tool Set
    Deskripsi:
    Paket treker tipe ini berisi 10pcs mata cabut bearing mulai 6-59mm, 3pcs adaptor sekrp metrik M6, M8 & M10, 1pc palu geser (slide hammer), 1pc tiang penahan, dan 1pc baut pin cadangan yang dikemas dengan box pvc untuk memudahkan untuk dibawa dan disimpan.
Daftar Harga pilot bearing puller Terbaru October 2026
monotaro Pilot bearing puller setRp1.999.900
Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp249.900
SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Rp4.699.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp369.900
TJAP MATA Treker Bearing DalamRp829.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
KRISBOW Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp389.900
Kennedy Hydraulic Puller SetRp4.899.900
Grip-on Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)